XLJ4301LE9 防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊 Panasonic(パナソニック) 80625705

代表画像

防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80625705品番XLJ4301LE9
参考基準価格(税別)¥367,300販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ

材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする