曜日別特売
XLX830ADNCLE2 iD13400D-W150昼白色映光色 Panasonic(パナソニック) 80625757

代表画像

iD13400D-W150昼白色映光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80625757品番XLX830ADNCLE2
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ

材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)4.1高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする