代表画像
Panasonic(パナソニック)
iD10000反射笠付型昼白色映光色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80625870
品番
XLX800KDNCLE2
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質
【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2413
幅(mm)
150
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
60
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
62.5
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
8920
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93