ハスクバーナ Aspire P5 剪定機 収納ボックス 536586101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80626527品番536586101
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

耐久性に優れた Aspire(TM) プルーナの収納ケースで、保管時や持ち運び時に Aspire(TM) プルーナを保護します。硬質プラスチック製のケースには、18V POWER FOR ALL バッテリー2個と充電器1個を収納できる専用スペースがあり、さらに、プルーナに付属のチェンオイルボトル、予備のチェンやバー、ヤスリホルダー、製品マニュアルなどのアクセサリーを収納できるスペースもあります。剪定に必要なものを一ヶ所にまとめて収納できます。
(ケースのみ)

適合機種【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする