曜日別特売
SZ-630 迷彩安全長靴 ショート フード付 ユニワールド 80626606

迷彩安全長靴 ショート フード付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
グレー
内容量1足(1足)注文コード80626606品番SZ-630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業グレーサイズ3Lサイズ(cm)27.5~28材質(アッパー)PVC(耐油性なし)材質(ソール)PVC(耐油性なし)機能耐油、耐滑材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする