用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付