阪口製作所
特殊調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合ガス
アルゴン
窒素
アルゴン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80627419
品番
ZR-10
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2
使用圧力(MPa)
0.02~0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス
アルゴン
高圧圧力計(MPa)
25
標準流量(m
3
/h)
25
圧力計(MPa)
0.5