曜日別特売
- 電磁波シールドクロス 1m tantore 80630596

電磁波シールドクロス 1m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚(1m)注文コード80630596品番-
参考基準価格(税別)¥30,730販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハサミでカットして使用することができます。

性能シールド:88dB(100MHz)材質ポリエステル・銅・ニッケル幅(mm)1260定尺(m)50表面抵抗値(Ω)0.03アズワン品番3-4889-11
注意
販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする