曜日別特売
UVA-1 長波長域対応 UVラベル UVA-1 100枚入 日油技研工業 80630868

長波長域対応 UVラベル UVA-1 100枚入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
80630868
品番
UVA-1
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
シールタイプで、測定対象に貼付するだけで使用できます。
365nm以上の波長領域にも対応します。

用途
書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。
液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。
電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。
寸法(mm)
10×10
摘要
超高感度
品番
UVA-1
入数(枚)
100
変色
白 → 青
注意
※照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
※室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
※直接肌に貼らないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする