曜日別特売
14020505000502 配管PEEKsilチューブ S.G.E 80631120

14020505000502 配管PEEKsilチューブ S.G.E 80631120
14020505000502 配管PEEKsilチューブ S.G.E 80631120
14020505000502 配管PEEKsilチューブ S.G.E 80631120

配管PEEKsilチューブ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-1708-36
内容量1パック(2本)注文コード80631120品番14020505000502
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。
滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。
ほとんどの有機溶媒に適応します。

仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。性能耐圧:19000psi/1310bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)長さ(mm)500PURPLE内径(Φmm)0.15コード製品コード:1/32" PEEKSIL 500 X 0.15MM ID、PURPLE、PK2最高使用温度(℃)100外径1/32"アズワン品番65-1708-36内径公差(μm)±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする