10195603 エンドサイドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631524

 

10195603 エンドサイドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631524
10195603 エンドサイドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631524
10195603 エンドサイドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631524
10195603 エンドサイドサイド什器 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80631524

エンドサイドサイド什器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台(1台)色(本体)注文コード80631524品番10195603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

商品をあと少し陳列したい時に使用するサイドネット什器です。
エンドサイドなどの什器に固定して使用出来ます。
商品陳列できるトレイにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。
設置の際は同梱の結束バンドを使用し、エンドサイド什器、または他の什器と固定してください。

トラスコ品番542-9967高さ(mm)1400奥行(mm)150間口(mm)150耐荷重(kg)トレイ(1個)2色(本体)
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする