※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート コーチスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(30本)
1箱(25本)
1箱(20本)
1本
1箱(50本)
1袋(10本)
1袋(8本)
1袋(7本)
1袋(6本)
1袋(3本)
寸法L(mm)
125
50
65
75
40
90
100
110
125
150
180
210
寸法d(mm)
12
9
12
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
80632477
品番
40061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表面処理:クロメートメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
トラスコ品番
223-9731
材質
スチール
寸法L(mm)
125
六角対辺(mm)
19
寸法d(mm)
12
表面処理
クロメート
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。