曜日別特売
45722 コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632800

 

45722 コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632800
45722 コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632800
45722 コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632800
45722 コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632800
45722 コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632800
45722 コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80632800

コーススレッドEX 半ネジ 小箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(90本)
全長(mm)100
内容量1箱(90本)注文コード80632800品番45722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。
WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。
改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。

トラスコ品番628-1776全長(mm)100タイプ半ネジ寸法d(mm)4.5表面処理ユニクロねじ部長さ(mm)59
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする