ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッドEX 半ネジ 小箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(60本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(120本)
1箱(90本)
1箱(60本)
全長(mm)
120
65
75
90
100
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60本)
注文コード
80632809
品番
45723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。
WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。
改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
トラスコ品番
628-1752
全長(mm)
120
タイプ
半ネジ
寸法d(mm)
5.1
表面処理
ユニクロ
ねじ部長さ(mm)
59
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。