ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド 全ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(270本)
1箱(650本)
1箱(600本)
1箱(550本)
1箱(450本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(270本)
1箱(200本)
1箱(180本)
1箱(100本)
全長(mm)
57
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(270本)
注文コード
80632888
品番
45737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
トラスコ品番
628-1740
全長(mm)
57
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.8
表面処理
ユニクロ
ねじ部長さ(mm)
51
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。