曜日別特売
46024 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633055

 

46024 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633055
46024 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633055
46024 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633055
46024 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633055
46024 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633055
46024 コーススレッドEX+ 全ネジ 箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633055

コーススレッドEX+ 全ネジ 箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250本)
全長(mm)41
内容量1箱(250本)注文コード80633055品番46024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。
大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。

トラスコ品番628-1733全長(mm)41タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートねじ部長さ(mm)36
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする