10183246 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10183246 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633649
10183246 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633649
10183246 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633649
10183246 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633649
10183246 ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633649

ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(6本×5パック)長さL(mm)50注文コード80633649品番10183246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。トラスコ品番859-4535材質スチール、ユニクロ長さL(mm)50呼び寸法d(mm)5.1
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57661959
2025-02-12
用途: セミパッチン錠の固定

屋外に設置する養蜂箱3段の積み重ね固定のためのセミパッチン錠の固定に購入。普段とおりの木ねじです、数が纏まって欲しい時にも重宝します

対象商品 : 57662074
2024-09-10
用途: 構造用木ネジ

治具作製用などに使用。
半ネジ構造で引き寄せ性を必要とする用途に使用。
全ネジコーススレッドとは用途・シチュエーションを分けている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする