ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(22本×5パック)
1箱(22本×5パック)
1箱(20本×5パック)
1箱(18本×5パック)
1箱(14本×5パック)
1箱(12本×5パック)
1箱(10本×5パック)
1箱(8本×5パック)
1箱(4本×5パック)
長さ(mm)
16
16
20
25
32
10
38
トラスコ品番
859-4597
859-4597
859-4598
859-4599
859-4600
859-4601
859-4602
859-4603
859-4604
859-4996
859-4997
859-4998
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(22本×5パック)
注文コード
80633780
品番
10183308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・頭形状:丸頭 ・サビにくいステンレス製
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
トラスコ品番
859-4597
材質
SUS-XM7
長さ(mm)
16
呼び寸法d(mm)
2.7
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。