10185900 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10185900 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634464
10185900 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634464
10185900 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634464

真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4本×5パック)注文コード80634464品番10185900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・頭形状:皿頭 ・真鍮

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。トラスコ品番859-5041材質真鍮長さ(mm)45呼び径(mm)5.1頭部形状
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする