曜日別特売
10184158 HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80634875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ユニクロ 小ネジ 鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(6本×5パック)
寸法L(mm)60
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(6本×5パック)注文コード80634875品番10184158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番117-6146セット内容ナット6個/ワッシャー12個材質スチールねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)60寸法d(mm)3ねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする