※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ 小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4本×5パック)
1箱(10本×5パック)
1箱(8本×5パック)
1箱(6本×5パック)
1箱(4本×5パック)
1箱(2本×5パック)
寸法L(mm)
35
8
6
15
50
10
12
16
20
25
30
35
70
100
ねじピッチ(mm)
1
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本×5パック)
注文コード
80635024
品番
10184196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
119-7005
セット内容
ナット4個/ワッシャー8個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
6
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
3.9
頭部径(Φmm)
10.5
適合ドライバー
十字#3