曜日別特売
10186435 HP 電気用 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP 電気用 小ネジ 鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20本×5パック)
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.4
内容量1箱(20本×5パック)注文コード80636144品番10186435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。

用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。トラスコ品番117-9362セット内容ナット20個、ワッシャー40個材質真鍮長さ(mm)8ピッチ(mm)0.4呼び径(mm)2ねじの種類全ネジ表面処理ニッケルビット十字#1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする