※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP カラーコーススレッド 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8本×5パック)
注文コード
80636476
品番
10186656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来のコーススレッドの頭を白く着色しています。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
111-0011
材質
スチール、ユニクロ
適合ドライバー
2
呼び寸法L(mm)
41
呼び寸法d(mm)
3.8