ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ハードロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個×5袋)
1セット(2個×5袋)
1セット(1個×5袋)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M16
M20
ねじピッチ(mm)
1.5
1.25
1.5
1.75
2
2.5
二面幅(mm)
17
13
17
19
24
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×5袋)
注文コード
80637885
品番
10186042
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。
凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。
「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。
トラスコ品番
858-6229
材質
スチール:三価メッキ
高さ(mm)
13.5
ねじピッチ(mm)
1.5
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
M10
入数(個)
2