10186044 HP ハードロックナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637910

 

10186044 HP ハードロックナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637910
10186044 HP ハードロックナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637910
10186044 HP ハードロックナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637910
10186044 HP ハードロックナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637910

HP ハードロックナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(1個×5袋)
ねじの呼びM16
ねじピッチ(mm)2
二面幅(mm)24
内容量1セット(1個×5袋)注文コード80637910品番10186044
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。
凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。
「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。

トラスコ品番858-6231材質スチール:三価メッキ高さ(mm)22.5ねじピッチ(mm)2二面幅(mm)24ねじの呼びM16入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする