曜日別特売
10183562 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638400

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10183562 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638400
10183562 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638400
10183562 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638400
10183562 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638400
10183562 ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638400

ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(30本×5パック)材質スチール注文コード80638400品番10183562
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番833-8540材質スチール寸法(mm)2×8表面処理ユニクロ入数(本)30
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする