※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6本×5パック)
材質
スチール
注文コード
80638655
品番
10183629
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
859-4617
材質
スチール
寸法(mm)
5×35
表面処理
クロメート
入数(本)
6
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧