※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレスワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個×5パック)
注文コード
80639608
品番
10184781
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
外径がやや大きめのワッシャーです。
トラスコ品番
859-4896
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
入数(枚)
2
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
40