※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HC ステン410コーススレッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(200本)
1パック(180本)
1パック(140本)
1パック(130本)
1パック(120本)
1パック(100本)
1パック(80本)
1パック(60本)
1パック(50本)
1パック(40本)
全長(mm)
51
25
28
38
41
45
51
57
65
75
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
80642049
品番
10176962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
様々な用途に適しています。
トラスコ品番
147-2779
材質
SUS410、パシペート
全長(mm)
51
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
2