※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HC ステン軸細コーススレッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(220本)
1パック(220本)
1パック(200本)
1パック(180本)
1パック(160本)
1パック(140本)
1パック(120本)
1パック(100本)
1パック(80本)
1パック(60本)
全長(mm)
25
25
30
35
40
45
50
55
65
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(220本)
注文コード
80642094
品番
10176967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
軸が細く打ち込みやすいです。
先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。
錆に強いステンレス製です。
トラスコ品番
146-9596
材質
SUS410、パシペート
全長(mm)
25
寸法d(mm)
3.3
適合ドライバー
2