※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HC ステン軸細コーススレッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(220本)
1パック(200本)
1パック(180本)
1パック(160本)
1パック(140本)
1パック(120本)
1パック(100本)
1パック(80本)
1パック(60本)
全長(mm)
55
25
30
35
40
45
50
55
65
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
80642155
品番
10176973
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軸が細く打ち込みやすいです。
先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。
錆に強いステンレス製です。
トラスコ品番
147-2764
材質
SUS410、パシペート
全長(mm)
55
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
2