※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(440本)
1パック(500本)
1パック(440本)
1パック(400本)
1パック(340本)
1パック(300本)
1パック(250本)
1パック(220本)
1パック(180本)
1パック(130本)
全長(mm)
30
25
30
35
40
45
50
55
65
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(440本)
注文コード
80642304
品番
46901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途
サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
トラスコ品番
223-6473
材質
ステンレス(SUS410)、パシペート
全長(mm)
30
タイプ
半ネジ
寸法d(mm)
3.3
頭部径dk(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
20
入数(本)
パック:440