曜日別特売
SKZ-EP-000004 OpenRun Shokz 80642565

SKZ-EP-000004 OpenRun Shokz 80642565
SKZ-EP-000004 OpenRun Shokz 80642565
SKZ-EP-000004 OpenRun Shokz 80642565
SKZ-EP-000004 OpenRun Shokz 80642565
SKZ-EP-000004 OpenRun Shokz 80642565
SKZ-EP-000004 OpenRun Shokz 80642565
SKZ-EP-000004 OpenRun Shokz 80642565

OpenRun

商品レビューを投稿する
取扱い終了
Grey
内容量1個注文コード80642565品番SKZ-EP-000004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー

用途骨伝導ワイヤレスイヤホンBluetoothVer5.1連続再生時間最大8時間装着方式両耳接続方式Bluetoothイヤホン形状ネックバンド型Grey充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)対応OSiOS、Android、macOS、Windows防塵防水性能IP67セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書材質フルチタン、シリコンラバー再生周波数帯域(Hz)20-20k感度105±3dB特性マイク特性: -38dB±3dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP充電電圧(V)5±5%スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%使用周波数(MHz)2400-2483.5バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)160待機時間約10日間(約240時間)マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130質量(g)約26対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
注意
※水泳にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする