ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス鍋小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(50本)
1パック(20本)
寸法L(mm)
25
5
10
15
20
25
30
40
50
60
35
45
55
70
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全41種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
80642995
品番
10165227
参考基準価格(税別)
¥2,914
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
トラスコ品番
313-7452
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
5.2
頭部径(Φmm)
14
適合ドライバー
十字#3