ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿小ねじ
ステンレス皿小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80643178
品番
10165244
参考基準価格(税別)
¥782
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
トラスコ品番
313-7549
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
4
長さL(mm)
10
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
十字#2