曜日別特売
10165249 ステンレス皿小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643230

ステンレス皿小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50本)
長さL(mm)40
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(50本)注文コード80643230品番10165249
参考基準価格(税別)¥1,968販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。

トラスコ品番313-7556材質ステンレス(SUSXM7)ねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)4長さL(mm)40ねじの種類全ネジ頭部厚(mm)2.3頭部径(Φmm)8適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする