ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス皿小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(50本)
1パック(20本)
長さL(mm)
50
5
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
70
35
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
80643397
品番
10165266
参考基準価格(税別)
¥2,198
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
トラスコ品番
313-7557
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
1
寸法d(mm)
6
長さL(mm)
50
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
12
適合ドライバー
十字#3