曜日別特売
10165203 ステンレス鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643564

ステンレス鍋小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50本)
寸法L(mm)15
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(50本)注文コード80643564品番10165203
参考基準価格(税別)¥1,038販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。

トラスコ品番313-4441材質ステンレス(SUSXM7)ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)15寸法d(mm)4ねじの種類全ネジ頭部形状頭部厚(mm)2.6頭部径(Φmm)7適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする