10176889 コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643765

 

10176889 コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643765
10176889 コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643765
10176889 コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643765
10176889 コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643765
10176889 コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643765
10176889 コーススレッドEX+ 半ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643765

コーススレッドEX+ 半ネジ パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(15本)
全長(mm)90
内容量1パック(15本)注文コード80643765品番10176889
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。
大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。

トラスコ品番628-1770全長(mm)90タイプ半ネジ寸法d(mm)4.2表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートねじ部長さ(mm)59
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具をご着用ください。
※電動ドライバーを使用する時は、試し打ちを行い、曲がりやねじ切れなどの問題がないか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする