ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エンドねじキャップ ボルト・ナット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(2個)
色
黒
黒
白
トラスコ品番
146-4827
146-6461
146-4853
146-4827
146-7987
146-6402
146-6484
146-6425
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
80643887
品番
10187064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途
シングルナット用。
突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
トラスコ品番
146-4827
材質
PVC
色
黒
適合ナット
M8・W5/16
寸法H2(mm)
ねじ切り長さ:15
内径H(Φmm)
キャップ:22
入数(個)
4
適合ボルト
M8・W5/16