10187066 エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643896

 

10187066 エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643896
10187066 エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643896
10187066 エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643896
10187066 エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643896

エンドねじキャップ ボルト・ナット用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
トラスコ品番146-7987
内容量1パック(4個)注文コード80643896品番10187066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。

用途
シングルナット用。
突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
トラスコ品番146-7987材質PVC適合ナットM10・W3/8寸法H2(mm)ねじ切り長さ:15内径H(Φmm)キャップ:23入数(個)4適合ボルトM10・W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする