※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ニッケル 超低頭タッピング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10本)
長さL(mm)
30
注文コード
80644000
品番
10179189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
長さL・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・表面処理:ニッケルメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
146-6476
材質
スチール
寸法(mm)
3×30
寸法d(mm)
3
長さL(mm)
30
表面処理
ニッケル
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
2
入数(本)
10
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧