10179192 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179192 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644018
10179192 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644018
10179192 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644018
10179192 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644018

ニッケル 超低頭タッピング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(8本)長さL(mm)20注文コード80644018品番10179192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・表面処理:ニッケルメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番146-4828材質スチール寸法(mm)4×20寸法d(mm)4長さL(mm)20表面処理ニッケル頭部厚(mm)1.1頭部径(Φmm)9適合ドライバー2入数(本)8
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする