10179195 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179195 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644045
10179195 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644045
10179195 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644045
10179195 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644045

ニッケル 超低頭タッピング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(6本)長さL(mm)16注文コード80644045品番10179195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・表面処理:ニッケルメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番146-6419材質スチール寸法(mm)5×16寸法d(mm)5長さL(mm)16表面処理ニッケル頭部厚(mm)1.2頭部径(Φmm)10適合ドライバー2入数(本)6
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする