曜日別特売
10164543 ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80644237

ステンレス平ワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)内径(Φmm)4外径(Φmm)10注文コード80644237品番10164543
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。

トラスコ品番334-2210材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4呼び径M4外径(Φmm)10入数(個)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする