ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50個)
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
13
注文コード
80644255
品番
10164545
参考基準価格(税別)
¥422
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-0702
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
13
入数(個)
50