ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
80644788
品番
10165046
参考基準価格(税別)
¥1,778
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるナットです。
ステンレス(SUS304)の蝶ナットです。
トラスコ品番
334-0698
材質
ステンレス(SUS304)
羽根高(mm)
13
羽根幅(mm)
26
ねじの呼び
M6
入数(個)
10