ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレスナイロンナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
1パック(50個)
ねじ径
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644824
品番
10165547
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0635
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
5
ねじ径
M4
二面幅(mm)
7
入数(個)
100