S-480S SEIKO S-480S  防水試験器 SEIKO治工具 80645348

SEIKO S-480S 防水試験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード80645348品番S-480S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。
ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入
ることがなく安心してご使用いただけます。
不良個所が目で確認できます。
透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。
操作が簡単です。
時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所
定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧
することにより、漏れを確認します。

用途
仕様
外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)
内 容 積:約880ml
外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管
内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)
耐 圧:12 [kgf/cm2]
レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]
圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]
ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml
カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)
総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)
※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする