曜日別特売
A-SS923 SEIKO A-SS923 電池交換用治工具セット SEIKO治工具 80645384

SEIKO A-SS923 電池交換用治工具セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80645384品番A-SS923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き

用途
ケースサイズ:287x221x78mm
ケース素材:ポリプロピレン
ケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする